HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt, links, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 35-40mm

Artikel-Nr.: 273769 35-40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 5 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 20 mm
Kopflänge L1 39 mm
B 20 mm
Gesamtlänge L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHL 20-35-5T20
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273769 35-40
EAN / GTIN 7291075033182

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb