HELIGRIP HFHR Kompaktklemmhalter verstärkt 180-800 mm

Artikel-Nr.: 273768 180-800
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 32 mm
Kopflänge L1 51 mm
B 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHR 25-180-5T32
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273768 180-800
EAN / GTIN 7291075033472
Herstellernummer 2500067

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb