{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 3,1 mm | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7130 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273115 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197600813 | |
Herstellernummer | 273115 3,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Abstechplatte neutral 3,1 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
154 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
107 Stück sofort lieferbar
CHF 8.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | Cermet | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | HB7130 | CU7033 | HU7310 | HBX25 |
Stechbreite w | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |