Abstechplatte neutral 4,1 mm

Artikel-Nr.: 273115 4,1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 4,1 mm
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HB7130
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273115 4,1
    EAN / GTIN 4045197600820
    Herstellernummer 273115 4,1

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb