Abstechschwert HSS 32/3,1 mm

Artikel-Nr.: 273556 32/3,1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS
    Schwerthöhe h5 32 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung nein
    Systemschlüssel ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 100 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273556 32/3,1
    EAN / GTIN 4062406080679
    Herstellernummer 273556 32/3,1

    Beschreibung

    Passend für:

    Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb