{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Schaft-⌀ d | 5 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 2,5 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 1 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270322 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466938 | |
Herstellernummer | 270322 5,2/1 |