Micro-Schneidenhalter, ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 12mm

Artikel-Nr.: 270204 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Innenspann-⌀ D 6 mm
Innenkühlung ja
Kopf-⌀ D1 16 mm
Spannhöhe L2 10,8 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270204 12
EAN / GTIN 4045197465696
Herstellernummer 270204 12

Beschreibung

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb