{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Innenspann-⌀ D | 6 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Kopf-⌀ D1 | 18,6 mm | |
Spannhöhe L2 | 14,8 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Produktart | Schneidenhalter |
Artikelnummer | 270204 16 | |
EAN / GTIN | 4045197466006 | |
Herstellernummer | 270204 16 |