Micro-Ausdreheinsatz innen rechts 3,2 mm

Artikel-Nr.: 270216 3,2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Micro
    Mindest-⌀ Dmin 3,2 mm
    Auskraglänge L1 21 mm
    Schaft-⌀ d 4 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,45 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 0,15 mm
    Radius R 0,15 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,017 mm/U
    Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/U
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270216 3,2
    EAN / GTIN 4045197466136
    Herstellernummer 270216 3,2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb