GARANT Dreh-Wendeschneidplatte GPCT S50104, Sorte HB7035

Artikel-Nr.: 268570 HB7035

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.35 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte GPCT S50104
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7035
Schneidstoff HM
Beschichtung TiN
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,35 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 60 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268570 HB7035
EAN / GTIN 4062406057565
Herstellernummer 268570 HB7035

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb