{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 5 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 8×D | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E08K SGLPR/LS5 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | GPCT S5010. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 10,72 mm | |
Mittenversatz L3 | 6,4 mm | |
Spannhöhe L2 | 7,49 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 6 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268732 85/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197562623 | |
Herstellernummer | 268732 85/S5 |