GARANT HM-Bohrstange E.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 85/S5 mm

Artikel-Nr.: 268736 85/S5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08K SGLPR/LS5
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10,72 mm
Mittenversatz L3 6,4 mm
Spannhöhe L2 7,49 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630
Herstellernummer 268736 85/S5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb