GARANT HM-Bohrstange E.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 85/06 mm

Artikel-Nr.: 268736 85/06
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10K SGLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte GCCT 06020.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13,54 mm
Mittenversatz L3 8,15 mm
Spannhöhe L2 9,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 11
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268736 85/06
EAN / GTIN 4045197545893
Herstellernummer 268736 85/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb