{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SCLCL | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Anstellwinkel | 95 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 29 mm | |
Wendeplattenschraube | 269028 49 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264839 DM/5 | |
EAN / GTIN | 4067263707981 | |
Herstellernummer | 264839 DM/5 |