{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | PTFNL | |
passende Wendeschneidplatte | TN.. 1604.. | |
Anstellwinkel | 91 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 26 mm | |
Kniehebel | 259015 20 | |
Kniehebelschraube | 259018 19 | |
Unterlegplatte | 269005 15 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264839 DM/3 | |
EAN / GTIN | 4067263707967 | |
Herstellernummer | 264839 DM/3 |