{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | PDUNL | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
Anstellwinkel | 93 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 26 mm | |
Unterlegplatte | 269005 14 | |
Kniehebel | 259015 19 | |
Kniehebelschraube | 259018 18 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer |
264839 DM/2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263707950
Kopieren |
|
Herstellernummer |
264839 DM/2
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |