{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SIR | |
passende Wendeschneidplatte | 16 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 45 mm | |
Mittenversatz L3 | 23,7 mm | |
Gesamtlänge L | 29 mm | |
Wendeplattenschraube | 269028 50 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264838 DM/9 | |
EAN / GTIN | 4067263707929 | |
Herstellernummer | 264838 DM/9 |