GARANT Master Mute Wechselschneidkopf DM/6

Artikel-Nr.: 264838 DM/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCR
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 26 mm
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264838 DM/6
EAN / GTIN 4067263707899
Herstellernummer 264838 DM/6

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb