GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/8

Artikel-Nr.: 264838 DM/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 40 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SVUCR
passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 28 mm
Wendeplattenschraube 269028 49
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264838 DM/8
EAN / GTIN 4067263707912
Herstellernummer 264838 DM/8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb