• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/20

Artikel-Nr.: 264834 QC/20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System QC
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCR
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschraube 269023 2
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264834 QC/20
EAN / GTIN 4251414902411
Herstellernummer 264834 QC/20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb