GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: QC/23

Artikel-Nr.: 264834 QC/23
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart rechts
System QC
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SDQCR
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Anstellwinkel 107,5 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 15 mm
Gesamtlänge L 22 mm
Wendeplattenschraube 269023 2
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264834 QC/23
EAN / GTIN 4251414902527
Herstellernummer 264834 QC/23

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb