GARANT Master Mute Wechselschneidkopf QC/28

Artikel-Nr.: 264834 QC/28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Mute
    Einsatzart rechts
    System QC
    Innenkühlung ja
    Schnitt- / Trennstelle 20 mm
    ISO-Code Wechselschneidkopf STUCR
    passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
    Anstellwinkel 93 Grad
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
    Mittenversatz L3 13 mm
    Gesamtlänge L 20 mm
    Wendeplattenschraube 269023 2
    Produktart Schneidkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 264834 QC/28
    EAN / GTIN 4251414902725
    Herstellernummer 264834 QC/28

    Beschreibung

    Passend für:

    Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

    Hinweis:

    Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb