{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 110304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261366 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699466 | |
Herstellernummer | 261366 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
CHF 11.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 11.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Sorte | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Spanbrecher | SS | SS | VS | VS | SS | MF | PF | VS |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | M | M | P | M | P | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |