GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HU7315-1

Artikel-Nr.: 261366 HU7315-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,00  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    16,65  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 110304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7315-1
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261366 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381530
Herstellernummer 261366 HU7315-1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb