HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 261386 HBT130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VCMT 110304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HBT130
    Schneidstoff HM
    Beschichtung TiCN
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher MF
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261386 HBT130
    EAN / GTIN 4062406257668
    Herstellernummer 261386 HBT130

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb