KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Feinschlichtbearbeitung, Sorte PR1535

Artikel-Nr.: 260040 PR1535
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 030101
Eckenradius 0,1 mm
Sorte PR1535
Schneidstoff HM
Beschichtung Megacoat Nano
Hauptanwendung M
Nebenanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MFP-PF
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 160 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 40 m/min - 60 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260040 PR1535
EAN / GTIN 4960664871544
Herstellernummer TLC58750

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Feinschlichtbearbeitung, Sorte PR1535

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Feinschlichtbearbeitung, Sorte PR1535

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  20.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  20.35
ab 10  St.
CHF  16.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  20.35
ab 10  St.
CHF  16.95
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM HM
Sorte PR1535 HU7315-1 HU7315-1
Spanbrecher MFP-PF AF AF
Vorschub f 0,02 mm/U - 0,1 mm/U 0,03 mm/U - 0,1 mm/U 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Hauptanwendung M N N
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 160 m/min 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 300 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb