{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030101 | |
Eckenradius | 0,1 mm | |
Sorte | HU7315-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AF | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 600 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260046 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058685 | |
Herstellernummer | 260046 HU7315-1 |