{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030101 | |
Eckenradius | 0,1 mm | |
Sorte | HU7315-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AF | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268090 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575472 | |
Herstellernummer | 268090 HU7315-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030101, für Schnellwechselbohrstangen, Sorte HU7315-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030101 | CCGT 030101 |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,25 mm/U | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U |
Hauptanwendung | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |