GARANT Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260000 8/06
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 8 mm
    Plattengröße 6 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCSCR/L 0808D06
    passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
    Funktionsbreite L4 10 mm
    Kopflänge L1 12 mm
    Gesamtlänge L 60 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260000 8/06
    EAN / GTIN 4045197929129
    Herstellernummer 260000 8/06

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb