GARANT Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260000 16/09
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCSCR/L 1616H09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 101 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260000 16/09
EAN / GTIN 4045197929150
Herstellernummer 260000 16/09

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb