GARANT Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 260000 20/12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCSCR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 24 mm
Gesamtlänge L 126 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
Unterlegplatte 269005 6
Schraube für Unterlegplatte 269013 5
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260000 20/12
EAN / GTIN 4045197929181
Herstellernummer 260000 20/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb