KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720

Artikel-Nr.: 251582 PV720
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PV720
Schneidstoff Cermet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PG
Schnitttiefe ap 1 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 490 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251582 PV720
EAN / GTIN 4960664725427
Herstellernummer TLD06250

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  9.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
90.20 CHF
CHF  59.50
(CHF 5.95 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13.75 CHF
CHF  6.80
ab 10  St.
11.45 CHF
CHF  6.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  13.75
ab 10  St.
CHF  11.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13.75 CHF
CHF  6.80
ab 10  St.
11.45 CHF
CHF  6.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF  8.55
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6 6 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich leicht unterbrochen leicht unterbrochen kontinuierlich stark unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 1 mm - 4,5 mm 1 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Spanbrecher PG PM SM SM SM PM
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U 0,05 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 490 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb