{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA115P | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PMG | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251582 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664046324 |