KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 251582 CA510
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PS
Schnitttiefe ap 1 mm - 4,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251582 CA510
EAN / GTIN 4960664699193
Herstellernummer TAA06255

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA510

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
10,35  CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,75  CHF
ab 10  St.
11,45  CHF
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Sorte CA510 HB7010-1
Spanbrecher PS SM
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb