KOMET® Abstechhalter A1/2A

Artikel-Nr.: 240010 A1/2A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ A1/2A
    Schafthöhe h 22 mm
    Schaftbreite b 14,5 mm
    Gesamtlänge L 170 mm
    für Messerhöhe 16 mm
    für Messerbreite 4 mm
    Schneidkantenhöhe d 20 mm
    passende Messer, Abstechen: Nr. 240014 A1/2A
    passende Messer, Seegerring-Nuten: Nr. 240020 A0,9 bis A2,15 mit 240022, A2,65 bis A4,15
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240010 A1/2A
    EAN / GTIN 4047109015333
    Herstellernummer H01 15110

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Messer Nr. 240014240020. Die Messer werden seitlich im geschlitzten Halter gespannt.

    Achtung:

    Lieferung ohne Messer.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb