KOMET® Abstechhalter A00

Artikel-Nr.: 240010 A00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ A00
Schafthöhe h 16 mm
Schaftbreite b 11 mm
Gesamtlänge L 100 mm
für Messerhöhe 8 mm
für Messerbreite 2,2 mm
Schneidkantenhöhe d 12 mm
passende Messer, Abstechen: Nr. 240014 A00
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240010 A00
EAN / GTIN 4047109015302
Herstellernummer H01 15010

Beschreibung

Ausführung:

Für Messer Nr. 240014240020. Die Messer werden seitlich im geschlitzten Halter gespannt.

Achtung:

Lieferung ohne Messer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör