KOMET® Abstechmesser HSS-Co5 A00

Artikel-Nr.: 240014 A00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ A00
    Schneidstoff HSS Co 5
    Höhe h 8 mm
    Breite b 2,2 mm
    Gesamtlänge L 75 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240014 A00
    EAN / GTIN 4047109015586
    Herstellernummer H10 15010.91

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb