KOMET® Einstechmesser HSS-Co5, Breite b: A4,15mm

Artikel-Nr.: 240020 A4,15
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite b 4,15 mm
Schneidstoff HSS Co 5
für Sicherungsringbreite 4 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Höhe h 16 mm
passender Halter A1/2A
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240020 A4,15
EAN / GTIN 4047109015784
Herstellernummer H10 15290.91

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Außennuten für Sicherungsringe (SEEGER® Ring). Die Messerbreite entspricht der gültigen Toleranz H11 für Sicherungsnuten. Die Messer müssen nur stirnseitig nachgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb