{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
⌀-Bereich | 21,201 mm - 22,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Semi-Standard | ja | |
Aufnahmegröße | 16 mm | |
Schneidenlänge l1 | 14 mm | |
Kopflänge l | 26 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239725 21,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606404 | |
Herstellernummer | 239725 21,201-X |