{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 10 mm | |
Sorte | HU730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 10 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 18 mm | |
Schneidenlänge L2 | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 31,9 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,12 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210350 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523389 | |
Herstellernummer | 210350 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fräskopf, 45° Fase HPC 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 70.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 70.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Eckenfasenwinkel | 45 | 90 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidenlänge L2 | 10 | 10 |
Typ | W | W |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen | Schneideinsatz zum Fräsen |