Fräskopf, 45° Fase HPC 16 mm

Artikel-Nr.: 210350 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Spiralwinkel: 42
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 16 mm
Sorte HU730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 16 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 28 mm
Schneidenlänge L2 16 mm
Gesamtlänge L 45,3 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,32 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,14 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,17 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210350 16
EAN / GTIN 4045197523402
Herstellernummer 210350 16

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
530
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb