Fräskopf, scharfkantig HPC 10 mm

Artikel-Nr.: 210345 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Spiralwinkel: 42
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung unbeschichtet
    Serie TopCut
    Schneiden-⌀ D 10 mm
    Sorte HU730
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Spiralwinkel 42 Grad
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    Aufnahmegröße 10 mm
    passende Aufnahme GARANT TopCut
    Kopflänge l 18 mm
    Schneidenlänge L2 10 mm
    Gesamtlänge L 31,9 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,09 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,12 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 210345 10
    EAN / GTIN 4045197557636
    Herstellernummer 210345 10

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    530
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    CuZn
    N
    320
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Vollnut-Einsatzrichtwerte für ap max ≤ 0,5×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb