KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 34-000

Artikel-Nr.: 236791 34-000

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  24.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  20.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Bezeichnung 34-000
Sorte BK6440
Typ ST900
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236791 34-000
EAN / GTIN 4047109226647
Herstellernummer W29 34000.046440

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
185
Stahl < 900 N/mm²
P
165
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb