KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 42-000

Artikel-Nr.: 236791 42-000

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 080404
Bezeichnung 42-000
Sorte BK6440
Typ ST900
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236791 42-000
EAN / GTIN 4047109226685
Herstellernummer W29 42000.046440

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
185
Stahl < 900 N/mm²
P
165
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb