{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nenn-⌀ D | 35 | |
Bohrverwendung | Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Grundkörper-Größe | 33 | |
Schraube für Grundkörper | 239653 15IP | |
Zentrierspitze-Größe | 60 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 110508 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236651 35 | |
EAN / GTIN | 4047109227088 | |
Herstellernummer | V46 23500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 722.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 638.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 794.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 110508 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nenn-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |