{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nenn-⌀ D | 31 | |
Bohrverwendung | Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Grundkörper-Größe | 26 | |
Schraube für Grundkörper | 239653 8IP9 | |
Zentrierspitze-Größe | 50 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236651 31 | |
EAN / GTIN | 4047109227040 | |
Herstellernummer | V46 23100 |