{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 15.5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | ABS | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 64 mm | |
Auskraglänge LA | 99 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 050204 13-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 130 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235507 15,5 | |
Herstellernummer | U12 51550 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 15,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 559.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 403.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 050204 13-... | SOGX 050204 |
Schaft | ABS | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Nutzlänge L1 | 64 mm | 64 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |