{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 050204 | |
Serie | KUB Quatron® | |
Bezeichnung | 13-030 | |
Sorte | BK8430 | |
Typ | ST1400 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer |
236535 13-030
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4047109199842
Kopieren |
|
Herstellernummer |
W83 13030.048430
Kopieren |
|
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |