KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 26,5 mm

Artikel-Nr.: 235507 26,5
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4×D
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Quatron®
Nenn-⌀ D 26,5
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 108 mm
Auskraglänge LA 143 mm
ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 07T308 23-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 174 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235507 26,5
EAN / GTIN 4047109096172
Herstellernummer U12 52650

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

Hinweis:

Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀=D+0,5mm.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb