{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 42 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 84 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 21/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 113 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130511 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234000 42 | |
EAN / GTIN | 4045197740113 | |
Herstellernummer | 234000 42 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 42 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 451.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 340.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 130511 | WOEX 06T304 |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC |
Nutzlänge L1 | 84 | 84 |
für Zoll-⌀ | 1 21/32 | 1 21/32 |